Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93240425
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB008BT1MWH
EAN/GTIN:
     745883832149
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Silikon
Kabeltyp
Rundkabel
Kompatible Produkte
Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ Galaxy S20 Galaxy Note 10+ Google Pixel 4 Google Pixel 5 iPad Pro (12.9") 4th Gen iPad Pro (11.0") iPad Air 4 iPad mini 6th Gen Galaxy Z Fold 2 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note20 Ultra Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 5G Galaxy Note20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.