Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
C2G USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter - 4K 30 Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93283035
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29829
EAN/GTIN:
     757120298298
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lösung ― ideal für interne Mitarbeiter, die essenzielle Konnektivität im Büro und in ihrem Home Office benötigen.

Dieser Multiport-Adapter bietet eine leichtgewichtige, mobile und einfache Möglichkeit zur Übertragung von Audio/Video und dem Transfer von Daten. Mit einem USB-C-fähigen Laptop oder Tablet verbinden, HDMI Audio/Video oder VGA Video-Inhalte anzeigen, Daten übertragen und mit einem Netzwerk verbinden

Mit Unterstützung von Auflösungen bis 4K bei 30 Hz für HDMI und 1920x1200 bei 60 Hz für VGA, spiegelt oder erweitert dieser Multiport-Adapter ein hochwertiges Videobild an einen angeschlossenen Monitor. Der USB-A-Datenanschluss unterstützt SuperSpeed USB-Datenübertragung bis 5 Gbps, was bedeutet, dass bis zu 32 GB Daten in unter einer Minute heruntergeladen werden können. Der Ethernet-Anschluss sorgt für eine zuverlässige Internet-Verbindung bei Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbps.

Hinweis: Wenn beide Video-Anschlüsse angeschlossen sind, wird von HDMI und VGA dasselbe Bild mit einer Auflösung von 1080 p bei 60 Hz angezeigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.