Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Belkin WIC004BTBK-NC Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93311838
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIC004BTBK-NC
EAN/GTIN:
     745883828746
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
10 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Kompatibilität
iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.