Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VDIM11U001 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VDIM11U001 Schalttafelzubehör
Schneider Electric VDIM11U001 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93315384
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIM11U001
EAN/GTIN:
     3606485122915
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Montage
Rackeinbau
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.