Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VDIG188201 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VDIG188201 Kabelklammer Schwarz
Schneider Electric VDIG188201 Kabelklammer Schwarz
Schneider Electric VDIG188201 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93315396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIG188201
EAN/GTIN:
     3606480542534
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Brush panel
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.