Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93400392
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028819
EAN/GTIN:
     5999024868503
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Anschlusswert
65 W
Jährlicher Energieverbrauch
195 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
249
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
13700 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
15700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
26 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Minibar
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Ablageflächen Kühlschranktür
1
Kältemittelart
R717
Kühlmittelgewicht
98 g
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,11*
€ 442,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.