Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 6482 TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM 6482 TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz
One For All WM 6482 TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93460775
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bringt Innovation auf eine neue Ebene!
Erleben Sie die Flux2.0 mit ihrem einzigartigen Design, ausgeklügelten Funktionen und den langlebigen Materialien. Geeignet für TV-Größen von 32-77 Zoll und optimiert für OLED/QLED-Fernseher, bietet diese moderne TV-Wandhalterung 180 ° Schwenk- und 12 Grad Neigungseinstellung.

Wenn Design auf Innovation trifft
Basierend auf dem mit dem Red Dot ausgezeichneten Design mit ihrem einzigartigen Gasdruckfeder-Mechanismus bietet die Flux 2.0 fortschrittliche, ausgeklügelte technische Funktionen und hochwertige Materialien.

Bewegungsfreiheit
Stellen Sie diese Wandhalterung ganz einfach ein, indem Sie sie um bis zu 180° schwenken und so die ideale Betrachtungsposition schaffen. Das einzigartige 1-Wege-System zur Neigungssperre verhindert ein ungewolltes Neigen und ermöglicht Ihnen ein einfaches Zurückkippen in die Standardposition.

Innovation per Fingerspitzen erlebbar
Dank der Gasdruckfeder erleben Sie eine leichte, sanft geführte Bewegung nach vorne und zurück zur Wand. Noch nie konnten Sie Ihr TV-Gerät komfortabler zur Betrachtungsposition führen. Ein einzigartiges Ausstattungsmerkmal, und nur bei der FLUX 2.0-Halterung verfügbar.

Alle Ihre Geräte außer Sichtweite
Verstauen Sie Ihren Media-Player, Ihr Festplattenlaufwerk oder Ihre (Game)-Controller ganz einfach außer Sichtweite und sorgen für ein aufgeräumtes Ambiente.

Einzigartige Handhabung
Durch die innovative Handhabung bewegen Sie Ihr TV-Gerät sanft und sicher, ohne lästige Fingerabdrücke. Besonders praktisch für große und schwere TV-Geräte.

Optimal Wall Distance
Die Zwei-Arm-Konstruktion ermöglicht einen einzigartigen maximalen Wandabstand von 67.5 cm. Beeindruckend ist auch der minimale Wandabstand von gerade einmal 8.5 cm. Damit genießen Sie totale Freiheit bei der Einrichtung und Positionierung Ihres TV-Gerätes.

Kabelsalat vermeiden
Die aufgeräumte und moderne Erscheinung der FLUX 2.0-Halterung wird durch ein integriertes Kabelmanagement-System ergänzt - für eine saubere Organisation sämtlicher Kabel.

Polster gegen Kratzer
Der Rahmen zur Aufnahme Ihres TV-Gerätes ist mit weichen Polstern ausgestattet, um Ihren Flachbildschirm bei der Installation bestmöglich zu schützen.

Bei FLUX 2.0 ist alles drin!
FLUX 2.0 bietet Ihnen nicht nur Technik und Innovation, sondern ist auch mit einem einzigartigen Puffer-System ausgestattet. Stöße gegen die Wand werden so effektiv vermieden.

Magnetische Verriegelung
Jederzeit funktionsgerechte Leistung. Die in die Halterung integrierte, magnetische Verriegelung sorgt für eine einfache Arretierung der FLUX 2.0-Halterung in der Parkposition - mit minimalem Wandabstand.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
772 mm
Tiefe (max)
70 mm
Höhe
443 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
77 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
180 °
Drehwinkel
12 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Maximaler Deckenabstand
85 mm
Abstand zur Wand (max)
675 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.