| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93476656 Herst.-Nr.: RTATZ402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Set | | Volumen (l) | 0.075 l | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Porzellan | | Produkttyp | Tasse | | Zweck | Kaffee | | Unterteller enthalten | Ja | | Tassengriff | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Anzahl der Personen | 4 Person(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, bialetti espressotassen, espresso cup |
| | |
| |