Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Axis 01916-001 Lautsprecher Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93480192
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01916-001
EAN/GTIN:
     7331021068988
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Der AXIS C1410 Network Mini Speaker ist ein diskreter und erschwinglicher Lautsprecher, der wenig Platz benötigt und eine umfassende Audioabdeckung bietet. Die Benutzer können Eindringlinge per Fernzugriff abschrecken, bevor sie eine Straftat verüben, in Notfällen Anweisungen geben oder allgemeine Sprachnachrichten tätigen. Der integrierte Speicher unterstützt bereits aufgezeichnete Nachrichten oder Sicherheitspersonal kann direkt auf Benachrichtigungen antworten. Die digitale Signalverarbeitung (DSP) gewährleistet einen klaren Klang. Offene Standards unterstützen die einfache Integration in Netzwerk-Video, Zutrittskontrolle, Analysen und VoIP. Der AXIS C1410 ist ein eigenständiges Gerät, das nahezu überall eingesetzt werden kann. Er unterstützt eine flexible, skalierbare und kostengünstige Lösung für das Systemdesign.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
7 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Zertifizierung
IP40 EN 55032 B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 B, VCCI B IEC/EN/UL 62368–1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.