Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 751 Permanent-Marker Rundspitze Rot 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 751 Permanent-Marker Rundspitze Rot 10 Stück(e)
Edding 751 Permanent-Marker Rundspitze Rot 10 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93484341
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751-9-002
EAN/GTIN:
     4004764953394
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Gestalten und dekorieren auf glatten Untergründen - dafür sind die edding Glanzlack-Marker optimal. Dieser Glanzlack-Marker mit seiner bis zu 2 mm breiten Spitze ist dabei der feinsinnige Gegenpart zum edding 750, dessen Spitze für großzügigeres, flächiges Gestalten unschlagbar ist. Mit der zarteren Spitze des Glanzlack-Markers können Sie detaillierte Schriftzüge und Dekorationen, zum Beispiel auf Glasflaschen, Christbaumkugeln, Keksdosen oder Aufbewahrungsboxen aufbringen. Seine lackartig deckende Tinte deckt und hält perfekt. Der Glanzlack-Marker ist in strahlenden Farben erhältlich. Für noch detailliertere Gestaltungsideen ist der sehr feine edding 780 Glanzlack-Marker gedacht. Der edding 751 Glanzlack-Marker ist mit einer 1-2mm breiten Rundspitze ausgestattet. Die Anwendung ist unkompliziert: Kräftig schütteln, Kappe abnehmen, die Spitze auf ein Testpapier aufsetzen und vorsichtig auf- und abpumpen, bis sich die Spitze mit Tinte füllt, dann losschreiben! Das Arbeiten mit diesem Stift ist durch die geruchsarme Tinte angenehm. Zudem ist sie wasser-, abrieb-, licht- und hitzebeständig. Die Spitze des Glanzlack-Markers ist austauschbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Punkttyp
Fein
Spitze Weite
1 mm
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Multi, Kunststoff, Stein, Holz
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
133 mm
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.