Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0979/03 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0979/03 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Beige
Ariete 0979/03 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Beige
Ariete 0979/03 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Beige
Ariete 0979/03 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93487421
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ARI-979-BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
5230 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
18 l
Mikrowelle Energie
1380 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Beige
Türöffnung
Herunterziehen
Türanschlag
Runter
Türöffnung
Drop-down-Öffnung
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
230 °C
Türfarbe
Weiß
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.