Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau
Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau
Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau
Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau
Ariete 0979/05 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 18 l 1380 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93487422
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ARI-979-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
5230 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
18 l
Mikrowelle Energie
1380 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Blau
Türöffnung
Herunterziehen
Türanschlag
Runter
Türöffnung
Drop-down-Öffnung
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (max)
230 °C
Türfarbe
Weiß
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.