Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Siemens iQ500 WQ41G20G0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93621422
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ41G20G0
EAN/GTIN:
     4242003907559
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Programmablauf auf einen Blick - LED-Display.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimaleNutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

Sicheres, präzises und schonendes Trocknen.
Die intelligenten Sensoren in der Maschine sorgen für ein gleichmäßiges und sanftes Trocknen: Temperatursensoren verhindern zu hohe Hitze, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass Ihre Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln.

Schonendes Trocknen von Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm trocknet alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön trocken wird.

Einfach zu reinigen - easyClean-Filter.
Einfach zu reinigen - easyClean-Filter.

Schnelles und schonendes Trocknen - super40'-Programm.
Das super40'-Programm trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Ideal für Synthetikfasern, leichte Baumwolle oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien). In Verbindung mit dem super15'Programm erhalten Sie in weniger als einer Stunde frische Kleidung.

Optimal beleuchteter Innenraum - Trommelinnenbeleuchtung.
Die LED-Trommelinnenbeleuchtung schaltet sich beim Einschalten des Geräts, nach dem Öffnen und Schließen der Tür sowie beim Start des Trocknerprogramms ein. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

Sanftes und schonendes Trocknen- softDry Trommelsystem.
Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanentenLuftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.

Für automatischen Ablauf des Kondenswassers - Komfort-Ablaufgarnitur.
Dank der Komfort-Ablaufgarnitur wird jetzt der Kondensationsbehälter automatisch entleert. Das Kondenswasser und die Flusen werden über den Ablaufschlauch vollständig abgepumpt. Einfacher und komfortabler geht‘s nicht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Trommeltyp
SoftDry
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
48900 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1096 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
2.11 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
259 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
625 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Auto, Decke, Bluse/Shirt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Sanfte Pflege, Intensiv/außen, Damenwäsche, Kopfkissen, Schnell, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
238 min
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
14
Anti-Faltenfunktion
Ja
Anti-Falten Programm
60 min
Halbe Beladung
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,23*
€ 688,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,80*
€ 678,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,22*
€ 636,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.