Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2009330 Tasse Grau, Weiß Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2009330 Tasse Grau, Weiß Universal 1 Stück(e)
Cricut 2009330 Tasse Grau, Weiß Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93734385
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2009330
EAN/GTIN:
     0093573803390
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.425 l
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Keramik
Produkttyp
Becher
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.