| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93797773 Herst.-Nr.: GMS2720 EAN/GTIN: 4013833037248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 150 g/Min. Dampfstoß Ein Dampfstoß von 150 g/Min. sowie eine variable Dampfleistung von 35 g/Min. sorgen für ein schnelles und schonendes Glätten. Leistungsstarke 2600 Watt Mit leistungsstarken 2600 Watt garantiert das Dampfbügeleisen schnelles Aufheizen und konstante Leistung. Weitere Informationen: Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2600 W | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.9 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 150 g/min | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Selbstreinigend | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Violett, Weiß | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 0.24 l | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Wassertank | Eingebaut | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 2600 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |