Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Mebus 40715 Funk-Wetterstation Schwarz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93811839
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     40715
EAN/GTIN:
     4007218407153
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Außensensoren
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA, AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
94 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Mondphasen
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetterstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.