Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
Wera 05021721001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Imperial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93821488
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05021721001
EAN/GTIN:
4013288221315
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Gabelringschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
13 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
0.5,1/4,1/8,1/16,3/16,3/8,3/32,5/16,5/32,5/64,7/32,7/64,9/64 "
Rostschutz
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Sechskantschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Maulringschlüssel (Zoll)
,
Ringgabelschlüssel (Zoll)
,
Ringmaulschlüssel (Zoll)
,
inbusschlüsselsatz wera
,
gabelringschlüssel (zoll)
,
inbusschlüsselsatz 13teilig
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 13-teilig 0.05 → 3/8Zoll L-Form lang
RS Pro
1511507
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen