Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 WQG2410H0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 WQG2410H0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Bosch Serie 6 WQG2410H0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Bosch Serie 6 WQG2410H0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93832628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG2410H0
EAN/GTIN:
     4242005302420
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Erkennt automatisch, wenn der optimale Trocknungsgrad erreicht ist.
Füllen Sie Ihren Trockner oder Waschtrockner einfach mit bis zu zehn Kilogramm Wäsche und AutoDry liefert Ihnen Ihre Wäsche bügelfeucht, schranktrocken oder extratrocken ... ganz wie Sie es wünschen. Intelligente Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit, um Ihre Wäsche vor Überhitzen und Austrocknen zu schützen. Eine Sorge weniger.

Gewebeschonendes Trocknen.
Das SensitiveDrying System führt warme Luft ganz sanft von allen Seiten in die Trommel und trocknet so Ihre Wäsche besonders schonend. Zudem halten die weichen, gewölbten Paddel der Trommel Ihre Wäsche stets in Bewegung, sodass sie gar keine Chance hat, zu verknittern. Schonend getrocknete, perfekt weiche und knitterfreie Wäsche. Da können Sie Ihrem Bügeleisen öfter mal eine Pause gönnen.

Alles im Blick.
Mit der Trommelinnenbeleuchtung immer den vollen Überblick in Ihrer Waschmaschine, dank der beleuchteten Trommel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56200 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LCD
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.45 m
Kondensatpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
49400 g
Tiefe bei geschlossener Tür
648 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1096 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
259 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
625 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
625 A
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Mix, Schnell, Synthetik, Handtuch
Zykluszeit
238 min
Geräuschpegel
64 dB
Halbe Beladung
Ja
Kältemittelart
R290
Feuchtigkeitssensor
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.