| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93841740 Herst.-Nr.: MLWJ3ZM/A EAN/GTIN: 194252711248 |
| |
|
| | |
| Wir wollten das Aufladen deiner Apple Watch so einfach wie möglich machen. Und jetzt lädt es bis zu 33 % schneller, wenn es mit der Apple Watch Series 7 gekoppelt wird. So erreichst du in etwa 45 Minuten eine Ladung von 80 %.1 Halte einfach den Connector in die Nähe der Rückseite deiner Watch und der Magnet setzt sich automatisch richtig darauf. Es ist ein vollversiegeltes System ohne freiliegende Kontakte, das kleine Fehler beim Auflegen der Apple Watch verzeiht. Schnellladen ist nur mit der Apple Watch Series 7 kompatibel. Andere Modelle haben normale Ladezeiten. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple iPad, MacBook, iMac, Watch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb power adapter apple, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |