Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
SpeaKa Professional SP-HDS-110 HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93842104
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9493352
EAN/GTIN:
     4064161175904
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Farbtiefe
48 Bit
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital AC3, Dolby TrueHD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.