Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVC-310 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93842140
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9433716
EAN/GTIN:
     4064161171784
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
871 mm
Tiefe (max)
678 mm
Höhe
1966 mm
Gewicht
12260 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 5 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.