Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 53864 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93845516
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53864
EAN/GTIN:
     4040849538643
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
30.3 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
51 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, universalladegerät, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.