Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRI 3-0513 Elektrischer Umwandler 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TRI 3-0513 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Traco Power TRI 3-0513 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Artikel-Nr.:
     2805-TRI3-0513
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRI 3-0513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3.5 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
235 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 96 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
15.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 47,75*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,36*
€ 48,08*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 30,25*
€ 51,04*
pro Packung
Frei Haus
ab € 313,31*
€ 386,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.