Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TVN 3-2413 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TVN 3-2413 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TVN 3-2413 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93850640
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TVN 3-2413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
5.9 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.