Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Baseus CAMLT-ASY01 USB Kabel 0,3 m USB A USB C/Micro USB A/Lightning Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93851611
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAMLT-ASY01
EAN/GTIN:
     6953156273931
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro USB A/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsstrom (max.)
3.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.