Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Baseus Cafule USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93851704
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CATKLF-C09
EAN/GTIN:
     6953156278226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb-c 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.