Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEC 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEC 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TEC 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93859049
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEC 2-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
9.1 mm
Gewicht
4.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.