Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRA 3-1219 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRA 3-1219 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TRA 3-1219 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93859745
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRA 3-1219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
333 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 96 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
2.2 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.