Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Inter-Tech PD-1020 Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93876880
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882210
EAN/GTIN:
     4260455647199
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit diesem USB Type C Schnellladegerät laden Sie Ihr Endgerät im Handumdrehen auf. Dank der Kompatibilität zum USB-C Power Delivery (PD 3.0) und Quick Charge® 2.0 Standard und einer Ladeleistung von bis zu 20W, ermöglicht es das PD-1020 Geräte zu 50% in ca. 30 Minuten und zu 100% in unter 100 Minuten vollständig aufzuladen (abhängig vom angeschlossenen Gerät). Die integrierten Schutzschaltungen sorgen für absolute Sicherheit während des Ladevorgangs und schützen das angeschlossene Gerät vor Beschädigungen. Dank der kompakten Abmessungen passt das PD-1020 in nahezu jede Hosentasche und ist der ideale Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
200-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Paketgewicht
55 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.