Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Levenhuk Halo 13x Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93883043
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     77663
EAN/GTIN:
     785104921825
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Nachtsichtgerät
nachtsichtgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Leistungen
Vergrößerung
13 x
Objektivdurchmesser
33.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
10 °
Naheinstellgrenze
3 m
Nachtsicht
Ja
Auflösung
960 x 240 Pixel
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Unterstützte Bildformate
JPG
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
13 x
Digitaler Zoom
4 x
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Videokompressionsformate
AVI
Stativbefestigung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1020 g
Energie
Energiequelle
Battery
Akku-/Batterietyp
AA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
576 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.