Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3508 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 3508 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)
Avery 3508 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-602400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3508Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebeabroller
Klebebandabroller
Ein oft unterschätzter Klassiker! Die guten alten Verstärkungsringe sind nach wie vor in jedem Büro zu finden, denn sie sind eine der praktischsten Erfindungen im Bürobereich. Auch wenn die Digitalisierung Einzug in fast jedes Büro gehalten hat, gibt es immer noch so viele Dokumente und oft sehr wichtige Unterlagen, die oft zur Hand genommen werden. Die Verstärkungsringe halten alles an Ort und Stelle und schützen verlässlich gegen Einreißen der Lochung. Unsere weißen Verstärkungsringe im runden 13 mm sind ideal zum Verstärken und Schützen von Lochungen in Papier und anderen Materialien. Sie sind aus umweltverträglicher Polypropylen-Folie hergestellt. Zur einfachen und sauberen Handhabung werden die Lochverstärkungsringe in einem praktischen Kartonspender geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Zertifizierung
FSC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
170
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,28*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,30*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,33*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.