Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3510 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 3510 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)
Avery 3510 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Silber 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94004796
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3510Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebeabroller
Klebebandabroller
Die guten alten Verstärkungsringe sind nach wie vor in jedem Büro zu finden, denn sie sind eine der praktischsten Erfindungen im Bürobereich. Auch wenn die Digitalisierung Einzug in fast jedes Büro gehalten hat, gibt es immer noch so viele Dokumente und oft sehr wichtige Unterlagen, die oft zur Hand genommen werden. Die Verstärkungsringe halten alles an Ort und Stelle und schützen verlässlich gegen Einreißen der Lochung. Wir bieten den oft unterschätzten Klassiker auch in der transparenten Variante an, somit sind die Ringe so gut wie unsichtbar! Unsere transparenten Verstärkungsringe im runden 13 mm sind ideal zum Verstärken und Schützen von Lochungen in Papier und anderen Materialien. Sie sind aus umweltverträglicher Polypropylen-Folie hergestellt. Zur einfachen und sauberen Handhabung werden die Lochverstärkungsringe in einem praktischen Kartonspender geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.