Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Transposer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Transposer
Sonnet Transposer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9422038
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     TP-25ST35TA
EAN/GTIN:
     851905119171
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Kompatibilität
2.5" SSD
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
138.25 mm
Höhe
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.