Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94349390
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U93Y
EAN/GTIN:
     7050779100084
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Overland-Tandberg bietet erstklassige Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen, die für SoHo, SMB, SME und Enterprise Umgebungen entwickelt wurden und es Unternehmen ermöglichen,
ihre digitalen Assets sicher zu verwalten und zu schützen. Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit aus.
Festplattenspeicher sind für das Speichern großer Mengen nicht genutzter Daten sehr kostenintensiv. Deshalb ist eine bewährte Methode, Daten auf Band zu archivieren. Durch das Verschieben der Daten in eine Bandbibliothek der NEOs-Serie werden die Anforderungen an den Backup-Speicher reduziert, die Kosten gesenkt und die Nutzung wertvoller Stellflächen optimiert. Zusätzlich wird die Energieeffizienz verbessert, die Datensicherheit erhöht und der Durchsatz von Netzwerken und festplattenbasierten Backup-Systemen beschleunigt. Bandbibliotheken der NEOs-Serie bieten die Kapazitäten, Funktionen und die Effizienz, welche für die Datenarchivierung erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
360 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Anzahl Slots (max)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.1 mm
Tiefe
808.7 mm
Höhe
43.94 mm
Gewicht
24000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Weitere Suchbegriffe: storagelibrary tandberg, autoloader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.532,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.562,13*
€ 6.618,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.556,03*
€ 6.611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.540,50*
€ 6.593,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.533,42*
€ 6.584,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.532,02*
€ 6.583,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 540,17*
Zubehör
HP
Q2079AL
ab € 76,72*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,80*
Zubehör
Tandberg
EW-SLBRZ1UP
ab € 210,98*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,20*
Zubehör
Tandberg
434181
ab € 424,39*
Zubehör
Tandberg
434182
ab € 1.660,99*
Zubehör
Tandberg
OV-NEOSSLMGL
ab € 285,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.