Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanDomestic SFS 56 B Tiefkühltruhe Freistehend 38 l F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanDomestic SFS 56 B Tiefkühltruhe Freistehend 38 l F Schwarz
ScanDomestic SFS 56 B Tiefkühltruhe Freistehend 38 l F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94373191
Hersteller:
     ScanDomestic
Herst.-Nr.:
     31020056B10000
EAN/GTIN:
     5704704015395
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
38 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
39 l
Kühlsystem
Statisch
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
187 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.462 kWh/24h
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
522 mm
Gewicht
15000 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Paketgewicht
17000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,74*
€ 849,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,60*
€ 844,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,74*
€ 816,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.