Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DPS5650AM Eingebaut Grau 550 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DPS5650AM Eingebaut Grau 550 m³/h A
AEG DPS5650AM Eingebaut Grau 550 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94395253
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 603
EAN/GTIN:
     7332543805822
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Frontblende Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Diese Dunstabzugshaube saugt Küchendünste schnell ab. Der Grund ist der effiziente und kraftvolle Motor der fortschrittlichen Dunstabzugshaube.

LED-BELEUCHTUNG: FÜR ENERGIESPARENDE KOCHFELDBELEUCHTUNG
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

LEISTUNGSSTARKE FILTERUNG DURCH WASCHBARE FILTER
Der hocheffiziente Filter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab. Der herausnehmbare Filter kann im Geschirrspüler gereinigt werden, sodass die Abzugshaube stets effizient arbeitet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13300 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
50 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
230 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
280 mm
Höhe (max)
395 mm
Gewicht
11500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
550 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
46 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
68 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
70 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Ablüftungsort
Oben
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Karbon
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
902 980 281
ab € 34,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.