Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Chieftec Polaris 1250W Netzteil 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94480196
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     PPS-1250FC
EAN/GTIN:
     753263077516
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1250 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 8 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1250 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
0.3 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
104.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
3.6 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.