Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Audio-Technica AT-LPW40WN Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Holz Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94532339
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LPW40WN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Adapter für 45 U/min
Ja
Tonabnehmerkopf
Ja
Gegengewicht
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gehäusematerial
Holz
Antriebssystem
Antriebsscheibe/Keilrippenriemen
Gürtelmaterial
Gummi
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Konvertierfunktion
Ja
Umwandlungsquelle
CD
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Stylus typ
mm
Gleichlaufschwankung
0.15 %
Stylus Druck
3 g
Ausgangsspannung
200 mV
Tonarm
Tonarm-Typ
Statisch ausbalancierter Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Armlänge
223.6 mm
Auskragung
18.6 mm
Suchwinkel
2 °
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6052 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
5000 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.