Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MLYV3ZM/A USB Kabel 2 m USB C MagSafe 3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MLYV3ZM/A USB Kabel 2 m USB C MagSafe 3 Weiß
Apple MLYV3ZM/A USB Kabel 2 m USB C MagSafe 3 Weiß
Apple MLYV3ZM/A USB Kabel 2 m USB C MagSafe 3 Weiß
Apple MLYV3ZM/A USB Kabel 2 m USB C MagSafe 3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94780064
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLYV3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252750827
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
apple usb kabel 2 m usb c
Dieses 2 m Ladekabel hat einen magnetischen MagSafe 3 Anschluss, mit dem der Stecker wie von selbst zum Netz­anschluss deines MacBook Pro findet. Kombiniere es mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um dein MacBook Pro an einer Steck­dose zu laden und die Möglichkeit zum schnellen Laden zu nutzen. Die magnetische Verbindung ist stark genug, um ein versehent­liches Trennen in den meisten Fällen zu verhindern. Falls aber jemand über das Kabel stolpert, löst es sich – und dein MacBook Pro bleibt, wo es ist. Eine LED leuchtet Orange, wenn die Batterie lädt, und Grün, wenn sie voll geladen ist. Gefertigt mit einem gewobenen Design für lange Haltbarkeit.

USB‑C Power Adapter separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
MagSafe 3
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 521,12*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 689,62*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.152,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.