Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon MONARCH M5 8x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94818894
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA910YA
EAN/GTIN:
     4580130921407
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Das MONARCH M5 ist mit ED-Glas (Extra-low Dispersion) ausgerüstet, das chromatische Aberration korrigiert. Dadurch profitieren Sie von einer klaren Sicht mit hoher Auflösung. Das elegante und handliche Gehäuse ist leicht, robust und wasserdicht. Dank der Mehrschichtenvergütung aller Linsen und Prismen ist das Bild heller und die Farben wirken natürlicher. Die phasenkorrigierte Vergütung ermöglicht eine kontrastreiche Darstellung.

Klare Sicht
Erleben Sie dank der unglaublich klaren Sicht dieses Fernglases die ganze Pracht und Detailfülle der Natur. Durch den Einsatz von ED-Glas (Extra-low Dispersion) wird chromatische Aberration korrigiert, die Farbsäume verursacht.

Komfortabel, elegant und robust
Das neu gestaltete, elegante Gehäuse bietet eine puristische Form und liegt gut in der Hand. Eine Gummiarmierung sorgt für Stoßfestigkeit. Das auf Robustheit ausgelegte Fernglas ist wasserdicht – bis zu 1 Meter für 10 Minuten – und beschlagfrei. Damit ist es ideal für alle Ausflüge im Freien.

Leicht
Für ein Fernglas dieser Klasse ist das MONARCH M5 extrem leicht. Die MONARCH-M5-Modelle wiegen höchstens 640 g, sodass Sie sie problemlos auf Wanderungen, Bergtouren und bei anderen Outdooraktivitäten mitnehmen können.

Hell und natürlich
Erleben Sie dank der hohen Abbildungsleistung des MONARCH M5 die ganze Pracht der Natur. Die Ferngläser bieten komplett mehrschichtenvergütete Linsen und Prismen sowie eine hochreflektive dielektrische Mehrschichtenverspiegelung des Prismas. Diese ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Lichtdurchlässigkeit im gesamten sichtbaren Spektrum und dadurch ein helleres Bild mit natürlicheren Farben. Die phasenkorrigierte Vergütung minimiert Auflösungsverluste und sorgt für ein kontrastreiches Bild.

Angenehm für die Augen
Die verstellbaren Gummiaugenmuscheln sind für die Augen besonders komfortabel, da Sie sie im richtigen Austrittspupillenabstand positionieren können. Dank mehrerer Rastpositionen können Benutzer den Abstand der Austrittspupille an ihre Anforderungen anpassen. So genießen sie auch bei längeren Beobachtungen höchsten Komfort und sehen das komplette Sehfeld.

Freihand beobachten
Das MONARCH M5 lässt sich auf einem Stativ montieren. Die Befestigung für einen Stativanschluss oder -adapter befindet sich in der Mitte des Fernglasgehäuses. Die Montage auf einem Stativ ist besonders hilfreich, wenn Sie das Fernglas über längere Zeit in einer statischen Position verwenden möchten, z. B. in einer Beobachtungshütte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.3 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
112 m
Augenabstand
19.5 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
6.4 °
Scheinbares Sehfeld
48.2 °
Naheinstellgrenze
2.5 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
630 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.