| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-95038542 Herst.-Nr.: BRA SI7149WB EAN/GTIN: 8021098000460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das TexStyle 7 Pro ist das leistungsstärkste Dampfbügeleisen von Braun. Die TexStyle 7 Pro-Serie verfügt über die weltweit erste Bügelsohle mit FreeGlide 3D Technologie. Gleiten Sie rückwärts über alle Hindernisse wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse – ohne stecken zu bleiben. Die einzigartige EloxalPlus-Beschichtung der Bügelsohle sorgt für außergewöhnliche Gleiteigenschaften und beschleunigt den Bügelvorgang. Das 7 Pro wurde mit einem Softgrip-Griff für mehr Komfort ausgestattet. Jetzt in neuen Farben und mit einer erhöhten Leistung von bis zu 3.100 Watt erhältlich. Weitere Informationen: Ergonomie | Nicht verdrehbares Kabel | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 130 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1600 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2900 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | EloxalPlus soleplate | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2.5 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 220 g/min | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Selbstreinigend | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 50 g/min | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 0.3 l | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Präzisionsspitze | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |