Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Shark ICZ160EU Staubsauger Trocken Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95240258
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     ICZ160EU
EAN/GTIN:
     0622356234672
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Was erwarten Sie von einem kabellosen Staubsauger? Lange Laufzeit? Vielseitige Reinigungsoptionen? Einfache Bedienung? Sichern Sie sich all das und noch viel mehr. Der kabellose Akku-Staubsauger von Shark verbindet die Freiheit kabelloser Reinigung mit den innovativsten Reinigungstechnologien von Shark. Reinigen Sie Teppiche und Hartböden mit der einzigartigen DuoClean-Bodendüse. Zusätzlich dazu sorgt die Anti Hair Wrap-Technologie aktiv dafür, dass sich während der Reinigung keine Haare in den Bürstenrollen verfangen können. Verwandeln Sie Ihr Gerät in einen kabellosen, leichten Handstaubsauger, um Treppen, Oberflächen und Ihr Auto zu reinigen. Freuen Sie sich auf bis zu 50 Minuten Laufzeit* und laden Sie den herausnehmbaren Akku flexibel an jeder Steckdose. *Im Ionenakku-Modus, mit nicht motorisiertem Aufsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Laufzeit
50 min
Ladezeit
3.5 h
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1080 mm
Gewicht
5500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,80*
€ 518,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.