Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Bartscher A300118 Küchenwaage Grau, Weiß Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95349895
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bartscher
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Genauigkeit
2 g
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Steuerung
Berührung
Maßeinheit
g, kg, lb, oz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.