Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S754DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S754DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S754DR-K100 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95363754
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH784010R0637
EAN/GTIN:
     4016779879958
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
SH Schalter
Die S750DR in 80 und 100A sind selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SHSchalter) VDE zertifiziert nach IEC / EN 60947-2 und werden als Gruppen- oder Vorsicherungsautomat anstelle von NH-Sicherungen oder anderen Überstrom-Schutzorganen in Hauptverteilungen oder Schaltanlagen eingesetzt. Sie bieten eine vollständige Selektivität für vor und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen aufgrund der einzigartigen Energiebegrenzung im Fehlerfall.
Der S750DR braucht keinen Neutralleiteranschluss, sie sind spannungsunabhängig. Weder für das Ein- oder Ausschalten noch für die Schutzfunktion ist eine Hilfsenergie erforderlich. Der Aufbau stellt die zuverlässige Erfüllung der Schutzfunktion sicher, unabhängig von Netzstörungen oder Netzform.
Der S750DR ist für Hutschienenbefestigung vorgesehen. Die 3-poligen Geräte können mittels dem Sammelschienenadapter S750DR-QA auf ein 40mm Sammelschienen-System gesetzt werden.
Anwendung: Zweckbau, Industrie, sicherheitsrelevante Bereiche und zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Beispielsweise in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen (DIN VDE 0100-718) und in medizinisch genutzten Bereichen (DIN VDE 0100-710).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
100 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
48 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Bulgarien
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,59*
€ 764,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,94*
€ 706,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.