Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
DeLOCK USB Ladekabel Typ-A zu USB Type-C™ 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95461375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85354
EAN/GTIN:
     4043619853540
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
Dieses extra kurze USB Ladekabel von Delock eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.