Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)
Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)
Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)
Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)
Tork 477149 Papierserviette Weiß 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95468856
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     477149
EAN/GTIN:
     5010195400139
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
320 mm
Zusammengeklappte Breite
160 mm
Länge, zugeklappt
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
32980
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.