| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95611641 Herst.-Nr.: 1020214 EAN/GTIN: 6411501560018 |
| |
|
| | |
| Dieser Universalhammer eignet sich perfekt für eine Vielzahl üblicher anfallender Arbeiten und verfügt über unser patentiertes IsoCore™ Antivibrationssystem, das Erschütterung und Vibration um bis zu 70 % dämpft. Sie können damit vielfältige Aufgaben in Angriff nehmen und gleichzeitig Muskelermüdung und Gelenkschmerzen lindern. Premium-Stahl wurde zu einem perfekt ausbalancierten Design verarbeitet, damit Sie aus jedem Schwung das Beste herausholen können. Unser patentiertes, branchenführendes IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und lindert so den vom Anwender gefühlten Aufprall; der Doppelschichtstiel fängt nachklingende Vibrationen auf. Mit der magnetischen Nagelhilfe können Sie den ersten Hammerschlag einhändig ausführen, und die Reißklaue zieht Nägel schnell und mühelos heraus. Das Hochleistungs-Stieldesign liegt sicher und angenehm in der Hand, egal ob Sie den Schwung für präzise Schläge drosseln oder mit ganzer Kraft ausholen, und die strategische Griffstruktur bietet besseren Halt und mindert die Gefahr von Blasen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Latthammer | | Kopfmaterial | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch, Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 138 mm | | Tiefe | 342 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 820 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |