| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95627741 Herst.-Nr.: 1005955 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Aluminium | | Schutzart | III | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 95 mm | | Durchmesser | 135 mm | | Gewicht | 420 g | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | | Lichtleistung | 1600 lm | | Strahlungswinkel | 55 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | Ergonomie | Neigungsverstellung | Ja | | Drehen | Ja | | Kabellänge | 0.1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| |