Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95628205
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
258 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
1710 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
3290 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
91.39 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,93*
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.