Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98991341
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED Konstanstromteiber1050 mA, 50W, dimmbar über DALI Systeme, für die Numinos Downlight Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
50 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1400 A
Ausgangsspannung
6-58 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
226 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003702
ab € 68,27*
Zubehör
SLV
1003703
ab € 68,29*
Zubehör
SLV
1003714
ab € 68,19*
Zubehör
SLV
1003715
ab € 68,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.